| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176299 Herst.-Nr.: 9369450100100 EAN/GTIN: 4043952294208 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 936 M10x 1 A 4 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 936 | Hauptmerkmal: | M 10 x 1 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | DIN 936 A 4 Fein Sechskantmuttern · niedrige Form mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00936.945· Normart DIN 936 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,1827* | € 0,2635* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,1975* | € 0,2675* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,1997* | € 0,2697* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,2028* | € 0,2728* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,2116* | € 0,2816* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2116* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|