| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176685 Herst.-Nr.: 9388100100020 EAN/GTIN: 4043952300770 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 938 | Hauptmerkmal: | M 10 x 20 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00938.810 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,1008* | € 0,152* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,1124* | € 0,1594* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1104* | € 0,1608* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,1145* | € 0,1615* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,1185* | € 0,1655* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|