| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176753 Herst.-Nr.: 9389200100045 EAN/GTIN: 4043952301401 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube DIN 938 M10x 45 A 2 25 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 938 | Hauptmerkmal: | M 10 x 45 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 10 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00938.920 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,4347* | € 0,6413* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 0,4725* | € 0,6525* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 0,4841* | € 0,6641* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,4754* | € 0,6795* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 0,5057* | € 0,6957* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,3925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|