Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M18x1,5x140 10.9 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177583
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9601000180140
EAN/GTIN:
     4043952310786
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Sechskantschraube DIN 960 Schaft M18x1,5x140 10.9 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 18 x1,5 x140
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 960 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 18 x1,5 x140 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 00960.100· Normart DIN 960
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
350
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,3834*
€ 1,9886*
Lager 8760
350
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,538*
€ 2,068*
1 Tag
245
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5419*
€ 2,0819*
6 Tage
350
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,4987*
€ 2,0832*
2 Tage
315
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,5773*
€ 2,2187*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,038*
€ 2,42522
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,958*
€ 2,33002
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,868*
€ 2,22292
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,538* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.