| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000180965 Herst.-Nr.: 9758000360000 EAN/GTIN: 4043952342145 |
| |
|
| | |
| Gewindestange DIN 975 M36x 1000mm 8.8 1 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 975 | Hauptmerkmal: | M 36 x 1000mm | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 36 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.800· Normart DIN 975 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,3747* | € 23,335* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,0338* | € 24,0738* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 18,4043* | € 24,4643* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,0262* | € 24,7378* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,11* | € 25,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|