Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 500St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181487
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9858100100000
EAN/GTIN:
     4043952346280
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 985 m.Klemmteil
Hauptmerkmal:
M 10
Ausführung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 985 8 ( Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.810· Normart DIN 985
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7615
500
€ 4,30*
ab € 0,0232*
€ 0,0341*
6 Tage
7500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,035*
2 Tage
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0259*
€ 0,0358*
7 Tage
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0364*
Lager 8760
10500
500
€ 7,99*
ab € 0,0271*
€ 0,0374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 18,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.