Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M8 8 (=M 5 = 6/8 ) galv.verz. 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181508
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9858109080000
EAN/GTIN:
     4043952346495
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 985 m.Klemmteil
Hauptmerkmal:
M 8
Ausführung:
8 (=M 5 = 6/8 ) galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 985 8 ( Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00985.810· Normart DIN 985
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2827
100
€ 4,30*
ab € 0,0272*
€ 0,0419*
17 Tage
3200
100
€ 4,90*
ab € 0,0296*
€ 0,0428*
13 Tage
4400
100
€ 5,99*
ab € 0,0298*
€ 0,0445*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0317*
€ 0,0459*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0369*
€ 0,0533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,04593
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.