| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000181983 Herst.-Nr.: 10520040180000 EAN/GTIN: 4043952350874 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe DIN 1052 rund 18x 68x 6 Stahl 50 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1052 rund | Hauptmerkmal: | 18 x 68 x 6 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1052 Stahl Scheiben für Holzverbinder · starke · runde Ausführung - Abmessung: 18 x 68 x 6 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 18mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01052.004· Normart DIN 1052· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,4238* | € 0,6156* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,4533* | € 0,631* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,485* | € 0,635* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,5049* | € 0,6649* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,5274* | € 0,6874* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5274* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 34,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|