| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000182797 Herst.-Nr.: 12079200030025 EAN/GTIN: 4043952999233 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 1207 Schlitz M3x 25 A 2 1000 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,44 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1207 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 25 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | ISO 1207 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 25 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01207.920 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Edelstahlschraube DIN 84, Edelstahlschraube ISO 1207, ISO 1207 Edelstahl, Zylinderschraube ohne Norm, zylinderschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0143* | € 0,0205* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,016* | € 0,0216* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0153* | € 0,0216* | | | | Lager 8760 | | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0165* | € 0,0224* | | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0184* | € 0,0248* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0165* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|