Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte ISO 1234 1x 32 Stahl galv.verz. 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000183160
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     12340100010032
EAN/GTIN:
     4051426002693
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 1234
Hauptmerkmal:
1 x 32
Ausführung:
Stahl galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 1 x 32 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 1mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 32mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00331*
€ 0,00506*
2 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,00371*
€ 0,00536*
Lager 8760
5000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00392*
€ 0,00566*
7 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00402*
€ 0,00621*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00452*
€ 0,00653*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00566*
€ 0,00674
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00392*
€ 0,00466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 5,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.