| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183208 Herst.-Nr.: 12340100025025 EAN/GTIN: 4051426003263 |
| |
|
| | |
| Splinte ISO 1234 2,5x 25 Stahl galv.verz. 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1234 | Hauptmerkmal: | 2,5 x 25 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 2,5 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 2,5mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01234.010· Länge 25mm· Oberfläche galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung Splinte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,00443* | € 0,00944* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,00764* | € 0,0117* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,00855* | € 0,01228* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,00885* | € 0,01271* | | | | | | 7 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,00875* | € 0,01315* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00885* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 6,355* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|