Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift DIN 1472 3x 14 A 1 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000184096
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     14729100030014
EAN/GTIN:
     4043952358474
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 3x 14 A 1 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 1472
Hauptmerkmal:
3 x 14
Ausführung:
A 1
Artikellangtext:
DIN 1472 A 1 Passkerbstifte - Abmessung: 3 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01472.910
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,1754*
€ 0,2458*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,1947*
€ 0,2547*
7 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,1913*
€ 0,2569*
Lager 8760
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,2031*
€ 0,2631*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2203*
€ 0,2903*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2631*
€ 0,31309
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2331*
€ 0,27739
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2031* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 26,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.