| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184294 Herst.-Nr.: 14730000120090 EAN/GTIN: 4043952360750 |
| |
|
| | |
| Zylinderkerbstift DIN 1473 12x 90 Stahl 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 80 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1473 | Hauptmerkmal: | 12 x 90 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 12 x 90 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01473.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,3272* | € 3,1002* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,515* | € 3,155* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,5496* | € 3,1996* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,6031* | € 3,2531* | | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,5831* | € 3,2531* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,6031* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 81,3275* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|