| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184584 Herst.-Nr.: 14763000030004 EAN/GTIN: 4043952366332 |
| |
|
| | |
| Halbrundkerbnagel DIN 1476 3x 4 Aluminium 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,14 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1476 | Hauptmerkmal: | 3 x 4 | Ausführung: | Aluminium | Artikellangtext: | DIN 1476 Aluminium Halbrundkerbnägel - Abmessung: 3 x 4 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01476.300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0179* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0148* | € 0,0219* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,49* | ab € 0,0163* | € 0,0226* | | | | | 2 Tage | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0166* | € 0,0231* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0172* | € 0,024* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|