| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000184616 Herst.-Nr.: 14769200016005 EAN/GTIN: 4043952366813 |
| |
|
| | |
| Halbrundkerbnagel DIN 1476 1,6x 5 1.4303 (A 2) 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,11 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1476 | Hauptmerkmal: | 1,6 x 5 | Ausführung: | 1.4303 (A 2) | Artikellangtext: | DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 1,6 x 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01476.920 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0207* | € 0,0319* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0228* | € 0,0331* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0231* | € 0,0335* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0226* | € 0,034* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0241* | € 0,035* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|