| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185929 Herst.-Nr.: 15809409060050 EAN/GTIN: 4051426017734 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M6x 50 A 4 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 6 x 50 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 1580 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 50 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.940· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,1833* | € 0,2625* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4516* | € 0,6392* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5029* | € 0,6629* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5253* | € 0,6853* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5846* | € 0,7646* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5253* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 34,265* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|