| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186006 Herst.-Nr.: 15877000120000 EAN/GTIN: 4043952378748 |
| |
|
| | |
| Sechskanthutmutter DIN 1587 M12 SW 19 Messing 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29,16 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1587 | Hauptmerkmal: | M 12 SW 19 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | DIN 1587 Messing Sechskant-Hutmuttern · hohe Form - Abmessung: M 12 SW 19 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 01587.700· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Sechskant-Hutmuttern, hohe Form |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,5178* | € 0,7195* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,5705* | € 0,7405* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,5673* | € 0,7473* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5768* | € 0,7568* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5871* | € 0,7671* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5871* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 38,355* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|