| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186099 Herst.-Nr.: 16648100120000 EAN/GTIN: 4043952379523 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sechskantmutter EN 1664 Klemmteil/Flansch M12 8 galv.verz. 100 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 21 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | EN 1664 m.Klemmteil/Flansch | Hauptmerkmal: | M 12 | Ausführung: | 8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | EN 1664 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch (Ganzmetallmuttern) - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01664.810· Normart EN 1664 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |