| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186288 Herst.-Nr.: 18040000200150 EAN/GTIN: 4043952379561 |
| |
|
| | |
| Nutmutter DIN 1804 M20x 1,5 Automatenstahl/14 H 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 41,3 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1804 | Hauptmerkmal: | M 20 x 1,5 | Ausführung: | Automatenstahl/14 H | Artikellangtext: | DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 20 x 1,5 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01804.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,2615* | € 4,4709* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 3,5325* | € 4,5725* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,5723* | € 4,6223* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,6326* | € 4,7026* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,6126* | € 4,7026* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,026* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|