| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186621 Herst.-Nr.: 20094109120080 EAN/GTIN: 4051426682178 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 2009 Schlitz M12x 80 4.8 galv.verz. 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 64,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2009 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 12 x 80 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 12 x 80 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.410· Normart ISO 2009· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5181* | € 0,7035* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,3265* | € 1,7582* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,4751* | € 1,8251* | | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,4884* | € 1,8484* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,8107* | € 2,2307* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4751* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 91,255* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|