| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186702 Herst.-Nr.: 20097009020020 EAN/GTIN: 4051426683854 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 20 Messing 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,46 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2009 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2 x 20 | Ausführung: | Messing | Artikellangtext: | ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.700· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 messing, senkkopfschraube ohne norm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0448* | € 0,0694* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0501* | € 0,0728* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0492* | € 0,0738* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0526* | € 0,0759* | | | | | | 19 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0577* | € 0,0829* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|