| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187472 Herst.-Nr.: 20109409020006 EAN/GTIN: 4051426699503 |
| |
|
| | |
| Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M2x 6 A 4 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,18 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2010 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2 x 6 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 2010 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 6 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02010.940· Normart ISO 2010· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linsensenkkopfschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Edelstahlschraube DIN 964, Edelstahlschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, din 964 a4, din 964, linsensenkschrauben schlitz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00712* | € 0,01125* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,00795* | € 0,01167* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0084* | € 0,01225* | | | | | | | | | 200 | | pro Box | € 5,90* | ab € 0,00662* | € 0,013* | | | | | 19 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00927* | € 0,01358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0084* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|