| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187931 Herst.-Nr.: 23380000080018 EAN/GTIN: 4051427232907 |
| |
|
| | |
| Zylinderstift ISO 2338 8 m6x 18 Stahl 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,84 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2338 | Hauptmerkmal: | 8 m6 x 18 | Ausführung: | Stahl | Artikellangtext: | ISO 2338 Stahl m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 8 m6 x 18 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02338.000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0772* | € 0,1064* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0861* | € 0,1119* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0889* | € 0,1157* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,09* | € 0,1168* | | | | | | 20 Tage | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,1061* | € 0,1351* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,09* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 58,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|