| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000189060 Herst.-Nr.: 25103050420000 EAN/GTIN: 4051426765031 |
|
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 2510 f.Schraubenbolzen NF M42 1.7218 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 763 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 2510 f.Schraubenbolzen | Hauptmerkmal: | NF M 42 | Ausführung: | 17218 | Artikellangtext: | DIN 2510 1.7218 Form NF AD W7 Sechskantmuttern für Schraubenbolzen · Regelform - Abmessung: NF M 42 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02510.305· Normart DIN 2510 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,8576* | € 13,2231* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 9,9525* | € 13,8325* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,7453* | € 13,9624* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,36* | € 14,42* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,1056* | € 16,8156* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|