Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 160 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000189817
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40141000390160
EAN/GTIN:
     4043952400029
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1830 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 160
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04014.100· Normart ISO 4014
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,0998*
€ 16,3954*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,2126*
€ 17,4234*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,05*
€ 18,01*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,2116*
€ 20,8616*
6 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 18,79*
€ 29,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.