| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190095 Herst.-Nr.: 40141330100070 EAN/GTIN: 4051427035058 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 53,1 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 10 x 70 | Ausführung: | 10.9 zinklamellenbesch. | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 04014.133· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5138* | € 0,7053* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,5622* | € 0,7489* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5927* | € 0,7527* | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6343* | € 0,8043* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 75,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|