| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190167 Herst.-Nr.: 40141330240090 EAN/GTIN: 4051427035836 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M24x 90 10.9 zinklamellenb. 10 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 411 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24 x 90 | Ausführung: | 10.9 zinklamellenbesch. | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 04014.133· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 7,2367* | € 9,4709* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 8,0431* | € 9,9231* | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,99* | ab € 7,8192* | € 9,9306* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,9757* | € 10,9457* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,45* | ab € 10,51* | € 12,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 8,0431* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 99,231* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|