Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M8x45 8.8 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190500
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40143530080045
EAN/GTIN:
     4043952779699
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
21 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 8 x 45
Ausführung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 8 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 45mm · Gruppencode 04014.353· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,1346*
€ 0,1889*
1 Tag
1820
200
€ 5,59*
ab € 0,1501*
€ 0,1981*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,1483*
€ 0,1998*
Lager 8760
2600
200
€ 7,99*
ab € 0,1648*
€ 0,2148*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1907*
€ 0,2407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1848*
€ 0,21991
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1648*
€ 0,19611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 42,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.