Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 180 5.6 W7 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191103
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145040390180
EAN/GTIN:
     4043952404362
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
2081,82 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 180
Ausführung:
5.6 W7
Artikellangtext:
ISO 4014 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 180 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04014.504· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
130
1
€ 4,30*
ab € 17,4187*
€ 25,1367*
2 Tage
128
1
€ 5,59*
ab € 19,3057*
€ 26,2457*
2 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,1295*
€ 26,5083*
7 Tage
182
1
€ 5,99*
ab € 19,0388*
€ 26,5408*
Lager 8760
182
1
€ 7,99*
ab € 20,23*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.