Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 5.6 W7 galv.verz. 50Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191120
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145140120080
EAN/GTIN:
     4043952404553
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
83,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 80
Ausführung:
5.6 W7 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.514· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,242*
€ 0,332*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3389*
€ 0,4795*
11 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3725*
€ 0,5025*
17 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3705*
€ 0,5115*
Lager 8760
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3939*
€ 0,5239*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5239*
€ 0,62344
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4939*
€ 0,58774
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4739*
€ 0,56394
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4539*
€ 0,54014
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3939*
€ 0,46874
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3939* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 26,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.