Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 85 5.6 W7 galv.verz. 50Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191121
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145140120085
EAN/GTIN:
     4043952404560
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 85 5.6 W7 galv.verz. 50Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
88,1 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 85
Ausführung:
5.6 W7 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 85mm · Gruppencode 04014.514· Normart ISO 4014
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
650
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3355*
€ 0,4758*
6 Tage
550
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,48*
5 Tage
675
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3673*
€ 0,4973*
2 Tage
525
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3733*
€ 0,5033*
Lager 8760
750
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3898*
€ 0,5198*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,5198*
€ 0,61856
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,5098*
€ 0,60666
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,4898*
€ 0,58286
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4698*
€ 0,55906
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4498*
€ 0,53526
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,3898*
€ 0,46386
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3898* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 25,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.