Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 80 Mu 5.6 W7 feuerverz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191226
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40145240120080
EAN/GTIN:
     4043952405352
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
100,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 80
Ausführung:
Mu 5.6 W7 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 Mu 5.6 AD W7 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit Sechskantmutter ISO 4032/5-2 - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.524· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
585
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,9164*
€ 1,1864*
3 Tage
450
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,9757*
€ 1,3254*
5 Tage
450
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,0575*
€ 1,3475*
1 Tag
455
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,0868*
€ 1,3868*
Lager 8760
650
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,1062*
€ 1,4062*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,4062*
€ 1,67338
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,3162*
€ 1,56628
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,2562*
€ 1,49488
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,2162*
€ 1,44728
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,1062*
€ 1,31638
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,1062* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 70,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.