Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 140 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191746
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148000300140
EAN/GTIN:
     4043952410226
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 140 8.8 1 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
966,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 140
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
299
5
€ 4,90*
ab € 2,9325*
€ 4,0525*
4 Tage
318
1
€ 4,30*
ab € 2,7095*
€ 4,1445*
1 Tag
293
1
€ 5,59*
ab € 3,0165*
€ 4,3465*
Lager 8760
418
1
€ 7,99*
ab € 3,15*
€ 4,54*
6 Tage
418
1
€ 5,99*
ab € 2,9332*
€ 4,5992*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.