Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192030
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148100100065
EAN/GTIN:
     4043952414613
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 galv.verz. 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 65
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2900
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1398*
€ 0,195*
5 Tage
3800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1516*
€ 0,2093*
1 Tag
2660
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,163*
€ 0,213*
Lager 8760
3800
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,17*
€ 0,22*
2 Tage
3420
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1656*
€ 0,2238*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.