| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193016 Herst.-Nr.: 40149200160070 EAN/GTIN: 4043952420409 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 70 A 2 (- 70) 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 139 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 16 x 70 | Ausführung: | A 2 (- 70) | Artikellangtext: | ISO 4014 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 04014.920· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4775* | € 0,6867* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,517* | € 0,707* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5318* | € 0,7218* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,517* | € 0,7224* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5556* | € 0,7556* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5556* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 18,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|