| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193354 Herst.-Nr.: 40149400120300 EAN/GTIN: 4051426671318 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 300 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 278,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 12 x 300 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 300* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 300mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 1,6682* | € 2,4106* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,9822* | € 2,4544* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 1,8588* | € 2,5588* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,8384* | € 2,6884* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,35* | € 25,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|