Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 90 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000193508
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40149400300090
EAN/GTIN:
     4043952424421
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
712 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 90
Ausführung:
A 4
Artikellangtext:
ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 90* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
5
€ 4,30*
ab € 5,4667*
€ 7,7021*
5 Tage
80
5
€ 5,99*
ab € 5,8284*
€ 7,9501*
1 Tag
56
5
€ 5,59*
ab € 6,1007*
€ 8,1707*
5 Tage
60
3
€ 4,90*
ab € 5,9225*
€ 8,2825*
Lager 8760
80
1
€ 7,99*
ab € 31,77*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.