| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193531 Herst.-Nr.: 40149400330130 EAN/GTIN: 4043952424667 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 130 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1150 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 33 x 130 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 130* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 130mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 8,4624* | € 11,5332* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 8,9399* | € 11,8652* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,59* | ab € 9,4813* | € 12,2013* | | | | | 5 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 9,1575* | € 12,5375* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 49,57* | € 62,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|