| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193536 Herst.-Nr.: 40149400330180 EAN/GTIN: 4043952424711 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M33x 180 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1480 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 33 x 180 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 33 x 180* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 12,8699* | € 18,7593* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,9375* | € 19,0775* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,2985* | € 19,5785* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,9206* | € 19,8818* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,91* | € 20,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|