| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193558 Herst.-Nr.: 40149400360250 EAN/GTIN: 4043952424940 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 250 A 4 1 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2350 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 36 x 250 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 250* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 250mm · Gruppencode 04014.940· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 16,0812* | € 22,9669* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 17,845* | € 24,125* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,4981* | € 24,6515* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 18,74* | € 25,19* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 20,7487* | € 27,6587* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|