Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M36x 120 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194188
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40171000360120
EAN/GTIN:
     4043952435984
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1260 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x 120
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 120 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 04017.100· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
5
€ 4,30*
ab € 7,6687*
€ 10,7111*
5 Tage
85
5
€ 5,99*
ab € 8,194*
€ 11,0458*
1 Tag
60
5
€ 5,59*
ab € 8,5876*
€ 11,3676*
5 Tage
85
2
€ 4,90*
ab € 8,32*
€ 11,53*
Lager 8760
85
1
€ 7,99*
ab € 44,73*
€ 58,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.