| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000194562 Herst.-Nr.: 40172000160100 EAN/GTIN: 4043952806500 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 100 12.9 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 171,36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 16 x 100 | Ausführung: | 44816 | Artikellangtext: | ISO 4017 12.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 04017.200· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,6275* | € 0,8748* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,694* | € 0,9868* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,762* | € 1,0444* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,7975* | € 1,0575* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,9523* | € 1,2523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7975* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 26,4375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|