| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000195441 Herst.-Nr.: 40175040060010 EAN/GTIN: 4043952437629 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 10 5.6 AD W7 500 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,55 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 6 x 10 | Ausführung: | 5.6 AD W7 | Artikellangtext: | ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,027* | € 0,0391* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0301* | € 0,0409* | | | | | 6 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0291* | € 0,0409* | | | | Lager 8760 | | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0316* | € 0,0428* | | | | | | 2 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0307* | € 0,0437* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0316* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|