| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000195447 Herst.-Nr.: 40175040060035 EAN/GTIN: 4043952437681 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 35 5.6 AD W7 200 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8,37 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 6 x 35 | Ausführung: | 5.6 AD W7 | Artikellangtext: | ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 35mm · Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0335* | € 0,0499* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0375* | € 0,0524* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0363* | € 0,0524* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0392* | € 0,0545* | | | | | | 2 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,038* | € 0,0559* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0392* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|