Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 75 5.6 AD W7 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195514
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40175040200075
EAN/GTIN:
     4043952438411
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
226,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x 75
Ausführung:
5.6 AD W7
Artikellangtext:
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 75 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
595
25
€ 4,30*
ab € 0,727*
€ 1,0418*
1 Tag
585
25
€ 4,95*
ab € 0,8072*
€ 1,0772*
1 Tag
455
25
€ 5,59*
ab € 0,8204*
€ 1,1004*
6 Tage
650
25
€ 5,99*
ab € 0,8058*
€ 1,1095*
Lager 8760
650
25
€ 7,99*
ab € 0,8349*
€ 1,1149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1149*
€ 1,32673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0949*
€ 1,30293
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0449*
€ 1,24343
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9949*
€ 1,18393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9649*
€ 1,14823
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8349*
€ 0,99353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,8725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.