Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 12 5.6 AD W7 galv.verz. 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195590
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40175140060012
EAN/GTIN:
     4043952439654
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,71 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 12
Ausführung:
5.6 AD W7 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 5.6 AD W7 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 12mm · Gruppencode 04017.514· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1500
500
€ 4,30*
ab € 0,0462*
€ 0,0653*
3 Tage
2250
500
€ 4,95*
ab € 0,051*
€ 0,0673*
2 Tage
1750
500
€ 5,59*
ab € 0,0514*
€ 0,0682*
7 Tage
2500
500
€ 5,99*
ab € 0,0508*
€ 0,069*
Lager 8760
2500
500
€ 7,99*
ab € 0,0538*
€ 0,0712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0712*
€ 0,08473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.