Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 5 8.8 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195840
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000030005
EAN/GTIN:
     4043952441923
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 5
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 5mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,0177*
€ 0,026*
1 Tag
1400
500
€ 5,59*
ab € 0,0197*
€ 0,0273*
6 Tage
2000
500
€ 5,99*
ab € 0,0194*
€ 0,0276*
Lager 8760
2000
500
€ 7,99*
ab € 0,0205*
€ 0,0283*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,024*
€ 0,033*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 14,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.