| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000195966 Herst.-Nr.: 40178000080200 EAN/GTIN: 4043952443194 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 200 8.8 100 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 69,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 8 x 200 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 200 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 200mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,3738* | € 0,5165* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,41* | € 0,54* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,4086* | € 0,5507* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,4345* | € 0,5645* | | | | | | 20 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5059* | € 0,6459* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4345* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 56,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|