| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000195996 Herst.-Nr.: 40178000100180 EAN/GTIN: 4051426646460 |
| |
|
| | |
| Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x 180 8.8 50 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 101,43 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 180 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 180 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,3913* | € 0,5393* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4654* | € 0,6439* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,5184* | € 0,6784* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,5039* | € 0,6789* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5415* | € 0,7115* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,5415* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 35,575* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|