Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196545
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178100080080
EAN/GTIN:
     4043952449455
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 80 8.8 galv.verz. 200 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 80
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04017.810· Normart ISO 4017
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,30*
ab € 0,0808*
€ 0,1181*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,90*
ab € 0,09*
€ 0,1265*
4 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0989*
€ 0,138*
7 Tage
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,096*
€ 0,1381*
Lager 8760
3200
200
€ 7,99*
ab € 0,1036*
€ 0,1446*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1446*
€ 0,17207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 28,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.